Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHJ 20LG97

SNAP-TITE SVHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WHJ Modell: SVHN4-2FKorsreferens: 20LG97
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
1 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd1.593
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/8 "-27
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdMax. TryckPris
SNAP-TITE SPHN4-2F Nippel 1 / 8-27 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEW 20LG38 SPHN4-2FFNPS1 7 / 64 "10,000 psi764SEK
SNAP-TITE SPHN4-2M Nippel 1 / 8-27 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEX 20LG39 SPHN4-2MMNPT1 7 / 32 "10,000 psi673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål
1 362 kr /enhet