Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHN4-2F Nippel 1 / 8-27 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEW 20LG38

SNAP-TITE SPHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEW Modell: SPHN4-2FKorsreferens: 20LG38
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd1 7 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/8 "-27
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290030

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdMax. TryckPris
SNAP-TITE SPHN4-2M Nippel 1 / 8-27 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEX 20LG39 SPHN4-2MMNPT1 7 / 32 "10,000 psi673SEK
SNAP-TITE SVHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHJ 20LG97 SVHN4-2FFNPS1.5935000 psi1 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-2F Nippel 1/8-27 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål
764SEK /enhet