Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC20-20F Kropp 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tum karossstål | AF6WLW 20LH83

SNAP-TITE VHC20-20F Stål 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tum Stål

Finns i lager
Artikel: AF6WLW Modell: VHC20-20FKorsreferens: 20LH83
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
4 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1.25 "
AnslutningstypNPT
Finishzink
Flödeshastighet55 gpm
Längd3 35 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1750 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckVentildesignPris
SNAP-TITE PHC20-20F Kopplingskropp 1-1 / 4-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 gpm-5000 psipoppet2 196 kr
SNAP-TITE 71-3C16-20F Kropp 1-1 / 4-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 gpm3 21 / 64 "7500 psiSpola ansiktet4 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC20-20F Stål 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tum Stål
4 022 kr /enhet