Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC4-4EM Kopplingskropp 9 / 16-18 1/4 tum karossstål | AF6WMB 20LH88

SNAP-TITE VHC4-4EM kopplingskropp 9/16-18 1/4 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WMB Modell: VHC4-4EMKorsreferens: 20LH88
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd2 13 / 16 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck6500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek9/16 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetLängdMax. TryckTråd storlekPris
SNAP-TITE VHC12-12EM Kropp 1-1 / 16-12 3/4 tum karossstål | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-121 369 kr
SNAP-TITE VHC8-8EM Kopplingskropp 3 / 4-16 1/2 tum karossstål | AF6WMQ 20LJ02 VHC8-8EM1 / 2 "14 gpm2 15 / 32 "4000 psi3/4 "-16930SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EM kopplingskropp 9/16-18 1/4 tums kroppsstål
514SEK /enhet