Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC8-8EM Kopplingskropp 3 / 4-16 1/2 tum karossstål | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM kopplingskropp 3/4-16 1/2 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WMQ Modell: VHC8-8EMKorsref.: 20LJ02

Få det Maj 7, Tisdag
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet14 gpm
Längd2 15 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek3/4 "-16
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetLängdMax. TryckTråd storlekPris
SNAP-TITE VHC12-12EM Kropp 1-1 / 16-12 3/4 tum karossstål | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-121 242 kr
SNAP-TITE VHC4-4EM Kopplingskropp 9 / 16-18 1/4 tum karossstål | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 gpm2 13 / 16 "6500 psi9/16 "-18466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EM kopplingskropp 3/4-16 1/2 tums kroppsstål
843SEK /enhet