Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHN16-16M Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 1 tum karossstål | AF6WNF 20LJ16

SNAP-TITE VHN16-16M kopplingsnippel 1-11-1/2 1 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WNF Modell: VHN16-16MKorsref.: 20LJ16
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
1 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypMNPT
Finishzink
Flödeshastighet35 gpm
Längd3 3 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PHN16-16M Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WCN 20LF84 PHN16-16MMNPT40 gpm6000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet479SEK
SNAP-TITE VHN16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet995SEK
SNAP-TITE VHN16-16MV Kopplingsnippel 1-11-1/2 Karosseri Stål | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 177 kr
SNAP-TITE 71-3N16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet2 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16M kopplingsnippel 1-11-1/2 1 tums kroppsstål
1 074 kr /enhet