Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHN6-6FV Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6WNU 20LJ28

SNAP-TITE VHN6-6FV Kopplingsnippel 3/8-18 Stål

Finns i lager
Artikel: AF6WNU Modell: VHN6-6FVKorsref.: 20LJ28
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
AnslutningstypFNPT
Finishzink
Flödeshastighet5 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4500 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PEAN6-6F Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6VML 20LF66 PEAN6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 336 kr
SNAP-TITE PHN6-6F Kopplingsnippel 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet147SEK
SNAP-TITE PHN6-6M Kopplingsnippel 3 / 8-18 3/8 tums karossstål | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet146SEK
SNAP-TITE VEAN6-6F Kopplingsnippel 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WLD 20LH67 VEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet634SEK
SNAP-TITE VEAN6-6FV Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6WLE 20LH68 VEAN6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet971SEK
SNAP-TITE VEAN6-6M Kopplingsnippel 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6MNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet634SEK
SNAP-TITE VHN6-6F Kopplingsnippel 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHN6-6FV Kopplingsnippel 3/8-18 Stål
386SEK /enhet