SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Lagertank Vertikal Stängd Top 60 Gallon | AC4GKK 2ZRA1

SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Förvaringstank vertikalt stängd topp 60 gallon

Finns i lager
Artikel: AC4GKK Modell: 5680000N97205Korsreferens: 2ZRA1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagringstank
Diameter26 "
Fyll öppningsdia. (I.)14
graderingar38 L.
Höjd40 "
MaterialLinjär polyeten med hög densitet
Max. Temp.130 F
Max. ArbetstryckAtmosfärisk
Tank (L)227
Tank Bottom Dia. (I.)22
Tank kapacitet60 Gal.
TankstilVertikal
TypStängd topp
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.9565
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseDiametergraderingarHöjdTypPris
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 35 Gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Stängd topp6 756 kr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Förvaringstank Vertikal stängd topp 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Stängd topp9 251 kr
SNYDER-INDUSTRIER 5680000N97206 Lagringstank Vertikal Stängd Topp 60 Gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Stängd topp11 610 kr
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 90 Gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Stängd topp16 201 kr
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 90 Gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Stängd topp18 377 kr
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Lagertank Vertikal Stängd Topp 120 Gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Stängd topp18 052 kr
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 120 Gallon | AC4GKQ 2ZRA6 5700100N972071"34 "38 L.50 "Stängd topp23 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Förvaringstank vertikalt stängd topp 60 gallon
8 538 kr /enhet