SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 90 Gallon | AC4GKN 2ZRA4

SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Förvaringstank vertikalt stängd topp 90 gallon

Finns i lager
Artikel: AC4GKN Modell: 5690100N97207Korsreferens: 2ZRA4

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagringstank
förbindelse1"
Diameter34 "
Fyll öppningsdia. (I.)14
MonteringstypSkott
graderingar38 L.
Höjd39 "
MaterialLinjär polyeten med hög densitet
Max. Temp.130 F
Max. ArbetstryckAtmosfärisk
Tank (L)341
Tank Bottom Dia. (I.)30
Tank kapacitet90 Gal.
TankstilVertikal
TypStängd topp
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod3925100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseDiametergraderingarHöjdTypPris
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 35 Gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Stängd topp7 166 kr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Förvaringstank Vertikal stängd topp 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Stängd topp9 843 kr
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Lagertank Vertikal Stängd Top 60 Gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Stängd topp8 545 kr
SNYDER-INDUSTRIER 5680000N97206 Lagringstank Vertikal Stängd Topp 60 Gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Stängd topp11 621 kr
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 90 Gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Stängd topp16 216 kr
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Lagertank Vertikal Stängd Topp 120 Gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Stängd topp18 069 kr
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Förvaringstank Vertikal Stängd Topp 120 Gallon | AC4GKQ 2ZRA6 5700100N972071"34 "38 L.50 "Stängd topp23 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Förvaringstank vertikalt stängd topp 90 gallon
19 485 kr /enhet