WESCO CPII pallbilar


Filter
Gaffellängd: 48 " , Gaffelbredd: 7" , Handtag: Gummibelagd , Lastkapacitet: 5500 lb. , Totala höjden: 48 " , Total längd: 63 " , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: Moldon polyuretan
StilModellTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
272777
21 "Moldon polyuretan11 435 SEK
A
272775
21 "Nylon9 906 SEK
A
272776
27 "Nylon12 396 SEK
A
272778
27 "Moldon polyuretan12 936 SEK

CPII pallbilar

Wesco CPII-pallbilar används i livsmedelsbutiker och lager för att enkelt transportera lastpallar. Dessa lastbilar har en 180-graders styrradie för enkel navigering och styrs av gjutna polyuretanhjul för att minska stresskoncentrationen på golvet. De är vidare integrerade med ett gummibelagt handtag för ett tätt och bekvämt grepp och kan bära laster upp till 5500 lb. Varianter finns i 21 och 27 tum bredder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?