SOLA / HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power Conditioner | AE9YTL 6NW10

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power Conditioner

Finns i lager
Artikel: AE9YTL Modell: 23-23-220-8Korsreferens: 6NW10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonditioneringsapparat med spänningsreglering
LedningslängdIngen sladd
Djup10 "
Höjd18 "
Inspänning120 / 208 / 240 / 480
Max. Förstärkare16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC
MonteringstypHårdkopplad / panelmontering
Antal försäljningsställen0
Utspänning120/240
Utgångs-watt2000
Fas1
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP2000 VA
Spänningsutgång120/240
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Spänningsreglering% (+/- 1)

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDjupHöjdSpänningsutgångBreddInspänningArtikelMax. FörstärkarePris
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 Conditioner Power Line | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC14 239 kr
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 Conditioner Power Line | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC20 918 kr
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 Conditioner Power Line | AE3QPB 5EU16 63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC31 061 kr
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 Conditioner Power Line | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC54 990 kr
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 Conditioner Power Line | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC76 427 kr
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Power Conditioner | AE9YTE 6NW04 23-13-030-230 VA5"7"1204"120Konditioneringsapparat med spänningsreglering0.25A8 569 kr
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Power Conditioner | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Konditioneringsapparat med spänningsreglering0.5A9 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power Conditioner
73 257 kr /enhet