Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCD30S48DN Strömförsörjning likström 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN Dc Strömförsörjning 48vdc 0.6a

Finns i lager
Artikel: AA2GBF Modell: SCD30S48DNKorsreferens: 10G774

Få det Maj 6, Måndag
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
6 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.51 "
Håll upp tidStörre än 10 ms
Inspänning20 till 72 VDC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare0.6
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning48 VDC
Toppförstärkare0.78
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-48-100P Strömförsörjning likström 48vdc 5a 60Hz | AE3HUX 5DJL6 SDN5-48-100P4.55 "4.88 "115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.240W3.26 "9 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN Dc Strömförsörjning 48vdc 0.6a
6 057 kr /enhet