Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC-strömförsörjning 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC strömförsörjning 24vdc 40a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBX Modell: SDN40-24-480CKorsreferens: 10G790
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
18 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRedundant likströmsförsörjning
Case MaterialMetall
Djup7.09 "
Höjd5.51 "
Håll upp tidStörre än 20 ms
Hz47 till 63
Inspänning380 till 480 VAC
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare40
Output BullerMindre än 100 mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare45
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP960W
StatusindikatorGrön / gul / röd LED
StilByta
Bredd11.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8504409540
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC-strömförsörjning 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785 SDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "8 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC strömförsörjning 24vdc 40a 47-63hz
18 757 kr /enhet