Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC-strömförsörjning 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC strömförsörjning 24vdc 10a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBT Modell: SDN10-24-480CKorsreferens: 10G785
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
9 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRedundant likströmsförsörjning
Case MaterialMetall
Djup4.36 "
Höjd4.85 "
Håll upp tidStörre än 40 ms
Hz47 till 63
Inspänning380 till 480 VAC
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare10
Output BullerMindre än 100 mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare12
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP240W
StatusindikatorGrön / gul / röd LED
StilByta
Bredd2.36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.32
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC-strömförsörjning 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "21 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC strömförsörjning 24vdc 10a 47-63hz
9 906 kr /enhet