Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T DC-strömförsörjning 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Dc strömförsörjning 12vdc 6/3.4a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBZ Modell: SLD12603405TKorsreferens: 10G799
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
5 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup2.75 "
Höjd4.87 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare6/3.4
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning5 VDC, +/- 12 VDC
Toppförstärkare9/5.1
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W, 40.8W
StilLinjär
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.56
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Strömförsörjning DC 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60Hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNByta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Dc strömförsörjning 12vdc 6/3.4a 47-63hz
5 748 kr /enhet