Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Strömförsörjning DC 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60Hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc strömförsörjning 12vdc 3/1.2a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBJ Modell: SCP30D512DNKorsreferens: 10G777
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
4 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.71 "
Håll upp tidStörre än 50 ms
Hz50/60
Inspänning85 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare3/1.2
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning5 VDC, +/- 12 VDC
Toppförstärkare3.9
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T DC-strömförsörjning 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405TLinjär2.75 "4.87 "9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C5 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc strömförsörjning 12vdc 3/1.2a 50/60hz
4 566 kr /enhet