Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY STV25K-10S Suppressor Surge | AE9YBP 6NN78

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S dämpare överspänning

Finns i lager
Artikel: AE9YBP Modell: STV25K-10SKorsreferens: 6NN78
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
7 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup4.2 "
KapslingsmaterialMetall
KapslingstypMETALL IP20
Filter typFiltrering
IP-värde20
Längd4.9 "
Plats Typ2
MaterialMetall
Max. Fortsatt driftspänning150
Max. Överspänningsström per läge25kA
Max. Överspänningsström per fas25kA
Lägen för skyddLN, LG, LL, NG
MonteringsstilDIN-skena
Brusreduceringsgrad NRRNormal 50dB, Gemensam 40 dB båda minsta
Nominell urladdningsström3kA
Antal ledningar2 ledningar + mark
Fas1
Kortslutningsström5kA / C
TypSPD
Spänning120
Spänningsskydd500V
Bredd2.52 "
WireLNG
Wire Gauge# 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536300000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
SOLA / HEVI-DUTY STV25K-24S Suppressor Surge | AE9YBQ 6NN79 STV25K-24S2407 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S dämpare överspänning
7 447 kr /enhet