SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Solpanelmontering 60 tum höjd x 7 tum bredd 38 lb | AF8GFX 26KH73

SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Solpanelsfäste 60 tum Höjd x 7 tum Bredd 38lb.

Finns i lager
Artikel: AF8GFX Modell: RAC-M120-SDKorsreferens: 26KH73

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolpanelmontering
Djup4"
Höjd6"
MaterialAluminium
Vikt38.00 lb.
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.731
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)150.01
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8541900000

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdViktBreddPris
SOLARTECH POWER RAC-M-530 Solpanelmontering 19 tum höjd x 5 tum bredd 3 lb | AF8GFR 26KH68 RAC-M-5304"19 "3.00 lb.5"1 436 kr
SOLARTECH POWER RAC-M865-B Solpanelmontering 30 tum höjd x 7 tum bredd 6 lb | AF8GFV 26KH71 RAC-M865-B7"7"6.00 lb.8"2 932 kr
SOLARTECH POWER RAC-M880-D Solpanelmontering 60 tum höjd x 7 tum bredd 33 lb | AF8GFW 26KH72 RAC-M880-D7"6"33.00 lb.7"3 929 kr
SOLARTECH POWER RAC-PMS865 Solpanelmontering 30 tum höjd x 7 tum bredd 21 lb | AF8GFY 26KH76 RAC-PMS8654"3"21.00 lb.7"2 831 kr
SOLARTECH POWER RAC-M120-S Solpanelmontering 40 tum höjd x 7 tum bredd 25 lb | AF8GFZ 26KH77 RAC-M120-S4"2"2.00 lb.5"3 320 kr
SOLARTECH POWER L-FÄSTE Solpanelmonterat staket 20 tum höjd x 5 tum bredd 2 lb | AF8GGA 26KH78 L-FÄSTE4"2"2.00 lb.5"260SEK
SOLARTECH POWER Z-FÄSTE Solpanel platt takmontering 3 tum höjd x 2 tum bredd | AF8GGB 26KH79 Z-FÄSTE2"3"1.00 lb.3"260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Solpanelsfäste 60 tum Höjd x 7 tum Bredd 38lb.
4 897 kr /enhet