Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLARTECH POWER SPM010P-R Solpanel 10w polykristallin | AF8GEK 26KH39

SOLARTECH POWER SPM010P-R Solpanel 10w polykristallin

Finns i lager
Artikel: AF8GEK Modell: SPM010P-RKorsreferens: 26KH39
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
1 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolpanel
Kabellängd9ft.
CelltypPolykristallin
kontaktRingterminalen
Djup63 / 64 "
RamJa
Höjd13 25 / 32 "
Max. Power Point-ström0.59A
Max. Power Point-spänning17.3VDC
Max. Systemspänning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Moduleffektivitet9.5%
Nominell utgångseffekt10W
Antal celler36
Öppna kretsspänning21.8VDC
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Krafttolerans-5% till + 5%
Kortslutning ström0.64A
Vikt3.30 lb.
Bredd11 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8541406020

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdDjupHöjdViktBreddPris
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Solpanel 65w polykristallin | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPIngen kabel1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "4 525 kr
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solpanel 85w polykristallin | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 621 kr
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Solpanel 90w polykristallin | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 754 kr
SOLARTECH POWER SPM045P-N Solpanel 45w polykristallin | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 457 kr
SOLARTECH POWER SPM055P-N Solpanel 55w polykristallin | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 986 kr
SOLARTECH POWER SPM065P-N Solpanel 65w polykristallin | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "4 345 kr
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Solpanel 85w polykristallin | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLARTECH POWER SPM010P-R Solpanel 10w polykristallin
1 097 kr /enhet