SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solpanel 85w polykristallin | AF8GCH 26KH30

SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solpanel 85w polykristallin

Finns i lager
Artikel: AF8GCH Modell: SPM085P-BPKorsreferens: 26KH30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolpanel
KabellängdIngen kabel
CelltypPolykristallin
kontaktTitta in
Djup1-31 / 32 "
RamJa
Höjd47 13 / 32 "
Max. Power Point-ström4.78A
Max. Power Point-spänning17.8VDC
Max. Systemspänning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Moduleffektivitet13.1%
Nominell utgångseffekt85W
Antal celler36
Öppna kretsspänning22.2VDC
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Krafttolerans-5% till + 5%
Kortslutning ström5.35A
Vikt19.80 lb.
Bredd21.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.395
Fartygets höjd (cm)8.1
Fartygets längd (cm)129.41
Fartygets bredd (cm)72.69
HS-kod8541406020

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdDjupHöjdViktBreddPris
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Solpanel 65w polykristallin | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPIngen kabel1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "4 525 kr
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Solpanel 90w polykristallin | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 754 kr
SOLARTECH POWER SPM045P-N Solpanel 45w polykristallin | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 457 kr
SOLARTECH POWER SPM055P-N Solpanel 55w polykristallin | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 986 kr
SOLARTECH POWER SPM065P-N Solpanel 65w polykristallin | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "4 345 kr
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Solpanel 85w polykristallin | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 424 kr
SOLARTECH POWER SPM090P-TS-N Solpanel 90w polykristallin | AF8GCV 26KG94 SPM090P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 604 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solpanel 85w polykristallin
5 621 kr /enhet