Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG 19P Elementinsugningsfilter | AB3AHW 1R417

SOLBERG 19P elementintagsfilter

Finns i lager
Artikel: AB3AHW Modell: 19PKorsreferens: 1R417

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterelement
Elementmaterialpolyester
För användning med fläkt nr.VFC084P-5T, ​​VFC200P-5T, ​​VFC063P-1T, VFC200A-7W, VFC300P-5T, ​​VFC300A-7W, VFD2, VFD2S, VFD3, VFD3S
Höjd4.75 "
Inuti Dia.3"
Utanför Dia.4-3 / 8 "
TypBytpatron

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris
SOLBERG 15 Elementinsugningsfilter | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "215SEK
SOLBERG 02 Filterelement 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "83SEK
SOLBERG 10TM filterelement 2 mikron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"163SEK
SOLBERG 31P Filterelement 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "582SEK
SOLBERG 231P Filterelement 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "1 050 kr
SOLBERG 235P Filterelement 5 mikron | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "1 593 kr
SOLBERG 14 Elementinsugningsfilter | AE2ZAK 5A717 142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 19P elementintagsfilter
396SEK /enhet