SOLBERG 32-04 filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytterdiameter 4 H | AB3GRC 1TCA1

SOLBERG 32-04 Filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytterdiameter 4 H

Finns i lager
Artikel: AB3GRC Modell: 32-04Korsreferens: 1TCA1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterpatron
ElementmaterialPapper
FiltreringseffektivitetÖver 99% vid 2 mikron
Höjd4"
Inuti Dia.7-1 / 4 "
Utanför Dia.9-3 / 4 "
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8145
Fartygets höjd (cm)44.7
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris
SOLBERG 32-02 filterpatron 4 1/4 Id 6 Ytterdiameter 2 1/2 H | AB3GQU 1TBZ9 32-022.5 "4-1 / 4 "6"591SEK
SOLBERG 32-06 filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytterdiameter 6 H | AB3GRD 1TCA2 32-066"7-1 / 4 "9-3 / 4 "924SEK
SOLBERG 32-08 Filterpatron 9 7/8 Id 11 1/2 Ytterdiameter 7 H | AB3GRE 1TCA3 32-087"9-7 / 8 "11-1 / 2 "1 241 kr
SOLBERG 32-10 filterpatron 11 5/8 Id 13 5/8 Od | AB3GRF 1TCA4 32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "1 528 kr
SOLBERG 32-00 filterpatron 2 mikron | AE4EUJ 5JRC6 32-002"4"5-13 / 16 "543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 32-04 Filterpatron 7 1/4 Id 9 3/4 Ytterdiameter 4 H
782SEK /enhet