SOLBERG 32-23 Filterkorg Polypropylen 9-1 / 2 Id 12-9 / 16 Od | AF2NVB 6WTL7

SOLBERG 32-23 Filter Cartidge Polypropylen 9-1/2 Id 12-9/16 Od

Finns i lager
Artikel: AF2NVB Modell: 32-23Korsreferens: 6WTL7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrera Cartidge
Elementmaterialpolyester
FiltreringseffektivitetÖver 99% vid 5 mikron
För användning med fläkt nr.Vanliga PD-fläktfilterhus
Höjd10 "
Inuti Dia.9-1 / 2 "
Utanför Dia.12-9 / 16 "
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9475
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.Pris
SOLBERG 32-01 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUM 5JRC9 32-012"4"Filterpatron5-13 / 16 "651SEK
SOLBERG 32-03 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUN 5JRD0 32-032.5 "4-1 / 4 "Filterpatron6"867SEK
SOLBERG 32-05 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUP 5JRD1 32-054"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 718 kr
SOLBERG 32-07 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUQ 5JRD2 32-076"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 541 kr
SOLBERG 32-09 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUR 5JRD3 32-097"9-7 / 8 "Filterpatron11-1 / 2 "2 067 kr
SOLBERG 32-11 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUT 5JRD4 32-118.625 "11-5 / 8 "Filterpatron13-5 / 8 "2 491 kr
SOLBERG 32-13 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUU 5JRD5 32-1310 "13 "Filterpatron17 "7 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 32-23 Filter Cartidge Polypropylen 9-1/2 Id 12-9/16 Od
3 781 kr /enhet