Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG F-15-050 Inloppsfilter 1/2 Mnpt ut 10 Max Cfm | AD2QMD 3TKZ6

SOLBERG F-15-050 Inloppsfilter 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QMD Modell: F-15-050Korsreferens: 3TKZ6
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
DesignaHuvtröja
Diameter6"
Filtereffektivitet99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd4"
Husets materialKolstål
Max. Flöde10 cfm
Bröstvårtans längd (in.)1-1/2
Classic Outlet1/2 (M) NPT
Temp. Räckvidd15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7335
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaDiameterTemp. RäckviddPris
SOLBERG FT-15-050 Inloppsfilter 1/2 Mnpt ut 10 Max Cfm | AD2QPM 3TLD5 FT-15-050Öppen4 1 / 2 "-15 till 220 F402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG F-15-050 Inloppsfilter 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm
410SEK /enhet