Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG F-19P-150 Inloppsfilter 1 1/2 Mnpt ut 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2

SOLBERG F-19P-150 Inloppsfilter 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QNP Modell: F-19P-150Korsreferens: 3TLA2
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
DesignaHuvtröja
Diameter6"
Filtereffektivitet99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd6.625 "
Husets materialKolstål
Max. Flöde85 cfm
Bröstvårtans längd (in.)1-5/8
Classic Outlet1-1 / 2 (M) NPT
Temp. Räckvidd15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3365
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaDiameterHöjdMax. FlödeClassic OutletTemp. RäckviddPris
SOLBERG F-15-100 Inloppsfilter 1 Mnpt ut 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100Huvtröja6"4"35 cfm1 (M) NPT15 till 220 F467SEK
SOLBERG F-19P-100 Inloppsfilter 1 Mnpt ut 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9 F-19P-100Huvtröja6"6.625 "55 cfm1 (M) NPT15 till 220 F652SEK
SOLBERG F-19P-125 Inloppsfilter 1 1/4 Mnpt ut 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Huvtröja6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT15 till 220 F667SEK
SOLBERG FT-15-100 Inloppsfilter 1 Mnpt ut 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100Öppen4 1 / 2 "4"35 cfm1 (M) NPT-15 till 220 F445SEK
SOLBERG FT-19P-100 Inloppsfilter 1 Mnpt ut 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100Öppen4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (M) NPT-15 till 220 F577SEK
SOLBERG FT-19P-125 Inloppsfilter 1 1/4 Mnpt ut 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125Öppen4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT-15 till 220 F586SEK
SOLBERG FT-19P-150 Inloppsfilter 1 1/2 Mnpt ut 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150Öppen4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT-15 till 220 F619SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG F-19P-150 Inloppsfilter 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm
685SEK /enhet