SOLBERG FS-231P-300 Inlopp för filter / ljuddämpare | AD7QNJ 4FY35

SOLBERG FS-231P-300 Filter/ljuddämpare Inlopp

Finns i lager
Artikel: AD7QNJ Modell: FS-231P-300Korsreferens: 4FY35

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorfilter / ljuddämpare
(M) NPT-utlopp (in.)3
DesignaLjuddämparrör
Diameter10 "
Filtereffektivitet99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd12.25 "
Husets materialKolstål
Max. Flöde300 cfm
Bröstvårtans längd (in.)3
Brusreduceringsgrad NRR5 till 15 dB
Classic Outlet3 (M) NPT
Temp. Räckvidd-15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)47.24
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. FlödeClassic OutletPris
SOLBERG FS-31P-200 Inlopp till filter / ljuddämpare | AD7QNG 4FY33 FS-31P-2007.25 "135 cfm2 (M) NPT1 505 kr
SOLBERG FS-31P-250 Inlopp för filter / ljuddämpare | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "195 cfm2-1 / 2 (M) NPT1 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG FS-231P-300 Filter/ljuddämpare Inlopp
2 591 kr /enhet