SOLBERG FS-235P-400 Ljuddämpare 4 tum Mnpt Out 520 Cfm Max Poly | AB3GQR 1TBZ7

SOLBERG FS-235P-400 Ljuddämpare 4 tums Mnpt Out 520 Cfm Max Poly

Finns i lager
Artikel: AB3GQR Modell: FS-235P-400Korsreferens: 1TBZ7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare
(M) NPT-utlopp (in.)4
DesignaLjuddämparrör
Diameter16 "
FiltereffektivitetÖver 99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd14 "
Husets materialKolstål
Max. Flöde520 cfm
Bröstvårtans längd (in.)4
Brusreduceringsgrad NRR5 till 15 dB
Classic Outlet4 (M) NPT
Temp. Räckvidd-15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.16
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)43.43
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdArtikelMax. FlödeClassic OutletPris
SOLBERG FS-231P-200 Ljuddämpare 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Filterljuddämpare135 cfm2 (M) NPT2 756 kr
SOLBERG FS-231P-250 Ljuddämpare 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Filterljuddämpare195 cfm2-1 / 2 (M) NPT2 741 kr
SOLBERG FS-235P-300 Ljuddämpare 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1 FS-235P-30016 "13 "Filterljuddämpare300 cfm3 (M) NPT5 440 kr
SOLBERG FS-275P-400 Ljuddämpare 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Filterljuddämpare520 cfm4 (M) NPT6 686 kr
SOLBERG FS-275P-500 Ljuddämpare 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Filterljuddämpare800 cfm5 (M) NPT6 830 kr
SOLBERG FS-275P-600 Ljuddämpare 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Filterljuddämpare1100 cfm6 (M) NPT7 360 kr
SOLBERG FS-275P-400F Ljuddämpare 4 flänsutgång 520 Max Cfm | AD2LLN 3RAV5 FS-275P-400F16 "14 "Filterljuddämpare520 cfm4 fläns6 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG FS-235P-400 Ljuddämpare 4 tums Mnpt Out 520 Cfm Max Poly
5 763 kr /enhet