SOLBERG FS-ljuddämpare


Filter
Design: Ljuddämparrör , Filtereffektivitet: Över 99% , Filtermedia: polyester , Filterbetyg: 5 mikron , Husmaterial: Kolstål , Noise Reduction Rating NRR: 5 till 15 dB , Temp. Räckvidd: -15 till 220 F
StilModellDiameterHöjdArtikelMax. FlödeClassic OutletPris (ex moms)
A
FS-231P-200
10 "12.25 "Filterljuddämpare135 cfm2 (M) NPT2 756 SEK
A
FS-231P-250
10 "12.5 "Filterljuddämpare195 cfm2-1 / 2 (M) NPT2 741 SEK
B
FS-275P-400
16 "14 "Filterljuddämpare520 cfm4 (M) NPT6 686 SEK
B
FS-275P-600
16 "15 "Filterljuddämpare1100 cfm6 (M) NPT7 360 SEK
C
FS-275P-400F
16 "14 "Filterljuddämpare520 cfm4 fläns6 717 SEK
B
FS-235P-300
16 "13 "Filterljuddämpare300 cfm3 (M) NPT5 440 SEK
B
FS-275P-500
16 "14 "Filterljuddämpare800 cfm5 (M) NPT6 830 SEK
C
FS-275P-500F
16 "14 "Filterljuddämpare800 cfm5 fläns8 269 SEK
C
FS-275P-600F
16 "15 "Filterljuddämpare1100 cfm6 fläns8 931 SEK
D
FS-235P-400
16 "14 "Ljuddämpare520 cfm4 (M) NPT5 763 SEK
E
FS-377P-800F
22 1 / 2 "23 "Filterljuddämpare1800 cfm8 fläns21 974 SEK
E
FS-377P-600F
22 1 / 2 "22 "Filterljuddämpare1100 cfm6 fläns21 255 SEK
F
FS-385P-1000F
28 1 / 2 "23 "FilterljuddämpareCFM 330010 fläns30 455 SEK
G
FS-485P-1000F
28 1 / 2 "31 "FilterljuddämpareCFM 330010 fläns36 807 SEK
F
FS-385P-800F
28 1 / 2 "23 "Filterljuddämpare1800 cfm8 fläns30 158 SEK
G
FS-485P-1200F
28 1 / 2 "31 "FilterljuddämpareCFM 470012 fläns39 787 SEK

FS-ljuddämpare

Solberg FS-seriens filterljuddämpare används för att upprätthålla renligheten i insugningsluften, vilket bidrar till förbättrad utrustningsprestanda och minskar underhållskraven i kompressorer, fläktar, vakuumpumpar och andra maskiner med luftintagssystem. Dessa filterljuddämpare i FS-serien finns tillgängliga i både gängade och flänsanslutningsalternativ för enkel installation och säker fastsättning med olika luftintagssystem och utrustning. De är konstruerade för att effektivt minska ljudnivåerna samtidigt som de bibehåller utmärkt luftflöde. Dessa ljuddämpare tillåter en maximal flödeshastighet på 4700 CFM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?