SOLBERG FS-385P-800F Ljuddämpare 8 Fläns Ut 1800 Max Cfm | AD2QLM 3TKX9

SOLBERG FS-385P-800F Ljuddämpare 8 fläns ut 1800 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QLM Modell: FS-385P-800FKorsreferens: 3TKX9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
DesignaLjuddämparrör
Diameter28 1 / 2 "
FiltereffektivitetÖver 99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd23 "
Husets materialKolstål
Max. Flöde1800 cfm
Bröstvårtans längd (in.)6
Brusreduceringsgrad NRR5 till 15 dB
Classic Outlet8 fläns
Temp. Räckvidd-15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdArtikelMax. FlödeClassic OutletPris
SOLBERG FS-235P-400 Ljuddämpare 4 tum Mnpt Out 520 Cfm Max Poly | AB3GQR 1TBZ7 FS-235P-40016 "14 "Ljuddämpare520 cfm4 (M) NPT5 763 kr
SOLBERG FS-231P-200 Ljuddämpare 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Filterljuddämpare135 cfm2 (M) NPT2 756 kr
SOLBERG FS-231P-250 Ljuddämpare 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Filterljuddämpare195 cfm2-1 / 2 (M) NPT2 741 kr
SOLBERG FS-235P-300 Ljuddämpare 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1 FS-235P-30016 "13 "Filterljuddämpare300 cfm3 (M) NPT5 440 kr
SOLBERG FS-275P-400 Ljuddämpare 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Filterljuddämpare520 cfm4 (M) NPT6 686 kr
SOLBERG FS-275P-500 Ljuddämpare 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Filterljuddämpare800 cfm5 (M) NPT6 830 kr
SOLBERG FS-275P-600 Ljuddämpare 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Filterljuddämpare1100 cfm6 (M) NPT7 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG FS-385P-800F Ljuddämpare 8 fläns ut 1800 Max Cfm
30 158 kr /enhet