SOLBERG ST-851/1-250C Inloppsfilter i T-stil 2 1/2 tum Fnpt | AD2QQQ 3TLG4

SOLBERG ST-851/1-250C T-stil inloppsfilter 2 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD2QQQ Modell: ST-851/1-250CKorsreferens: 3TLG4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Style vakuumfilter
Diameter9"
Effektivitetsbetyg99%
Filterbetyg5 mikron
För användning med fläkt nr.6JD31, 6JD30, 2EPP6, 2EPP7, 2EPR1, 2EPR2,2EPT2, 2EPT3
Höjd16.25 "
Inlopp2 1/2 (F) NPT
MaterialAluminiumhuvud, polykarbonatskopa
Max. Flöde210 cfm
Classic Outlet2 1/2 (F) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.074
Fartygets höjd (cm)45.47
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdInloppMaterialMax. FlödeClassic OutletPris
SOLBERG ST-851 / 1-200C T-style inloppsfilter 2 tum Fnpt 175 Cfm | AD2QQP 3TLG3 ST-851 / 1-200C9"16.25 "2 (F) NPTAluminiumhuvud, polykarbonatskopa175 cfm2 (F) NPT10 632 kr
SOLBERG ST-235P-300C Inloppsfilter i T-stil 3 tum Fnpt 300 Cfm | AD2QQR 3TLG5 ST-235P-300C13 1 / 2 "19.75 "3 (F) NPTAluminiumhuvud, polykarbonatskopa300 cfm3 (F) NPT20 121 kr
SOLBERG ST-235P-400C T-stil inloppsfilter 4 tum Fnpt 520 Cfm | AD2QQT 3TLG6 ST-235P-400C13 1 / 2 "19.75 "4 (F) NPTAluminiumhuvud, polykarbonatskopa520 cfm4 (F) NPT19 895 kr
SOLBERG CT-851-200C T-stil inloppsfilter 2 tum Fnpt 175 Cfm | AD2QQU 3TLG7 CT-851-200C9"13 "2 (F) NPTKolstål175 cfm2 (F) NPT10 592 kr
SOLBERG CT-275P-500C T-style inloppsfilter 5 tum Fnpt 800 Cfm | AD2QQV 3TLG8 CT-275P-500C19 "18.25 "5 (F) NPTKolstål800 cfm5 (F) NPT36 238 kr
SOLBERG CT-275P-600C T-style inloppsfilter 6 tum Fnpt 1100 Cfm | AD2QQW 3TLG9 CT-275P-600C19 "18.25 "6 (F) NPTKolstål1100 cfm6 (F) NPT40 442 kr
SOLBERG CT-851-250C Inloppsfilter i T-stil 2 1/2 tum Fnpt | AD2QTT 3TLN7 CT-851-250C9"13 "2-1 / 2 (F) NPTKolstål210 cfm2-1 / 2 (F) NPT11 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG ST-851/1-250C T-stil inloppsfilter 2 1/2 tum Fnpt
10 820 kr /enhet