SOLBERG STS-400C vätskeseparator 4 tums Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETP 5JPZ8

SOLBERG STS-400C vätskeseparator 4 tums Fnpt inlopp/utlopp

Finns i lager
Artikel: AE4ETP Modell: STS-400CKorsreferens: 5JPZ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeseparator
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek256 oz.
Avloppsportstorlek1 / 8 "NPT
AvloppstypManuell
filtermediaRostfritt stål
Husets materialAluminium
Max. Flöde500 cfm
Max. Tryck500 psi
Max. Temp.220 grader F
Totala höjden19.75 "
Total bredd13.5 "
Rörstorlek4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.34
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SOLBERG STS-200C vätskeseparator 2 tum Fnpt in- / utlopp | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT21 452 kr
SOLBERG STS-250C vätskeseparator 2.5 tum Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT22 130 kr
SOLBERG STS-300C vätskeseparator 3 tums Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT30 561 kr
SOLBERG STS-150C vätskeseparator 80 cfm 1-1 / 2 tum NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT15 361 kr
SOLBERG STS-100C vätskeseparator 40 cfm 1 tum NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT15 361 kr
SOLBERG STS-125C vätskeseparator 60 cfm 1-1/4 tums NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT14 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG STS-400C vätskeseparator 4 tums Fnpt inlopp/utlopp
30 655 kr /enhet