SOLBERG STS-200C vätskeseparator 2 tum Fnpt in- / utlopp | AE4ETL 5JPZ5

SOLBERG STS-200C vätskeseparator 2 tums Fnpt inlopp/utlopp

Finns i lager
Artikel: AE4ETL Modell: STS-200CKorsreferens: 5JPZ5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeseparator
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek128 oz.
Avloppsportstorlek3 / 4 "NPT
AvloppstypManuell
filtermediaRostfritt stål
Husets materialAluminium
Max. Flöde175 cfm
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.220 grader F
Totala höjden16.75 "
Total bredd9"
Rörstorlek2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9805
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SOLBERG STS-250C vätskeseparator 2.5 tum Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT22 130 kr
SOLBERG STS-300C vätskeseparator 3 tums Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT30 561 kr
SOLBERG STS-400C vätskeseparator 4 tums Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT30 655 kr
SOLBERG STS-150C vätskeseparator 80 cfm 1-1 / 2 tum NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT15 361 kr
SOLBERG STS-100C vätskeseparator 40 cfm 1 tum NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT15 361 kr
SOLBERG STS-125C vätskeseparator 60 cfm 1-1/4 tums NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT14 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG STS-200C vätskeseparator 2 tums Fnpt inlopp/utlopp
21 452 kr /enhet