Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG STS-150C vätskeseparator 80 cfm 1-1 / 2 tum NPT | AH8QMB 38XT76

SOLBERG STS-150C vätskeseparator 80 cfm 1-1/2 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH8QMB Modell: STS-150CKorsreferens: 38XT76
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
15 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeseparator
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek51 oz.
Avloppsportstorlek1 / 4 "NPT
AvloppstypManuell
filtermediaRostfritt stål
Husets materialAluminium
Max. Flöde80 cfm
Max. Tryck2 psi
Max. Temp.220 grader F
Totala höjden13.625 "
Total bredd7"
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.186
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SOLBERG STS-200C vätskeseparator 2 tum Fnpt in- / utlopp | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT21 452 kr
SOLBERG STS-250C vätskeseparator 2.5 tum Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT22 130 kr
SOLBERG STS-300C vätskeseparator 3 tums Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT30 561 kr
SOLBERG STS-400C vätskeseparator 4 tums Fnpt inlopp / utlopp | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT30 655 kr
SOLBERG STS-100C vätskeseparator 40 cfm 1 tum NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT15 361 kr
SOLBERG STS-125C vätskeseparator 60 cfm 1-1/4 tums NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT14 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG STS-150C vätskeseparator 80 cfm 1-1/2 tum NPT
15 361 kr /enhet