SOUTHWORTH ZLS2-35 44 x 48 Saxlyftsbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFL 19A868

SOUTHWORTH ZLS2-35 44" x 48" Saxlyftsbord 2000 Lb. 115v 1 fas

Finns i lager
Artikel: AA8LFL Modell: ZLS2-35 44" x 48"Korsreferens: 19A868

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

150 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
RammaterialStål
HP1
Lastkapacitet2000 lb.
Sänkt höjd3 / 8 "
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd42 "
Powered Byelektriska
Höjd höjd35 "
Upp hastighet sekunder48
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 675
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)170.18
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddRammaterialHPPlattform LängdPlattformsstilPlattformsbreddPowered BySpänningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saxlyftbord 300 lb. 23 tums längd | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål och aluminium-23.187 "Fast22.187 "Manuell-14 385 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V158 603 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast44 "elektriska115V154 983 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" Saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V165 213 kr
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fast24 "elektriska115V92 818 kr
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fast36 "elektriska115V93 390 kr
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Saxlyftbord 1500 Lb. 115v 1 fas | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Stål1/248 "Fast24 "elektriska115V64 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOUTHWORTH ZLS2-35 44" x 48" Saxlyftsbord 2000 Lb. 115v 1 fas
150 496 kr /enhet