Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPD GSWB358689 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 89.9 lb, stål, 13.23 tum Storlek komprimerad längd | CU3EAY 782K26

SPD GSWB358689 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 89.9 lb, stål, 13.23 tum Storlek komprimerad längd

Finns i lager
Artikel: CU3EAY Modell: GSWB358689Korsreferens: 782K26

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2406
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPD GSWB3885123 Gasfjäder svetsad bladände, gasfjäder, 123.7 lb, stål, 19.09 tum komprimerad längd | CU3DMB 779KP7 GSWB3885123602SEK
SPD GSWB240978 Svetsad bladände gasfjäder, gasfjäder, 78.7 lb, stål, 9.8 tum Storlek komprimerad längd | CU3DMC 782JT9 GSWB240978379SEK
SPD GSWB2206134 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 134.9 lb, stål, 5.75 tum Storlek komprimerad längd | CU3DMD 782JC4 GSWB2206134383SEK
SPD GSWB228633 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 33.7 lb, stål, 7.32 tum Storlek komprimerad längd | CU3DME 782JG5 GSWB228633379SEK
SPD GSWB2447101 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 101.2 lb, stål, 10.51 tum komprimerad längd | CU3DMF 782JV3 GSWB2447101441SEK
SPD GSWB358633 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 33.7 lb, stål, 13.23 tum Storlek komprimerad längd | CU3DMG 782K21 GSWB358633481SEK
SPD GSWB410622 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 22.5 lb, stål, 3.38 tum Storlek komprimerad längd | CU3DMH 782J77 GSWB410622323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPD GSWB358689 Gasfjäder med svetsad bladände, gasfjäder, 89.9 lb, stål, 13.23 tum Storlek komprimerad längd
446SEK /enhet