SPEARS VALVES 1822-040 Industriell kulventil, 4 storlekar, PVC, hylsa, EPDM

Finns i lager
Artikel: AC8XGC Modell: 1822-040Korsreferens: 3ELZ8

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialpolypropylen
Hantera typLåsning Tee
Max. Tryck235 psi WOG
Rörstorlek4"
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypSafe-T-Shear (R)
Temp. Räckvidd73 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.165
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 1822-030 Industriell kulventil, 3 storlek, PVC, Socket End, EPDM | AC8XGB 3ELZ7 1822-0303"10 976 kr
SPEARS VENTILER 1822-080 Industriell kulventil, hylsa, EPDM, 8 storlek, PVC | BY4QQM 1822-080-42 017 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 1822-025 Industriell kulventil, 2-1/2 storlek, PVC, Socket End, EPDM | CC2EBE 1822-025-3 939 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1822-040 Industriell kulventil, 4 storlekar, PVC, hylsa, EPDM
17 270 kr /enhet