MONARCH Data Loggers


Filter
Kalibrerings certifikat: Frivillig , Gränssnitt: trådlös
StilModellHöjdNoggrannhetBatteritidtryck~~POS=TRUNCRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätPris (ex moms)
A
Tryck Track-It 150
-+ / - 1%3 Years150 psi--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 SEK
B
Tryck Track-It 350
-+ / - 1%3 Years350 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa7 757 SEK
B
Tryck Track-It 550
-+ / - 1%3 Years550 PSI--4 till 185 F, -20 till 85 ° CTryck och temperaturJa8 776 SEK
C
Robust Temp Track-It
-+/- .2 grader C, .4 F3 Years---40 till 257 F, -40 till 125 ° CTemperaturJa3 359 SEK
D
RH Temp Track-It B
1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej1 691 SEK
E
Temp Track-It
1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 477 SEK
F
6396-0103
1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 hela räckvidden1 år---4 till 185 F, -20 till 85 ° CTemperaturNej1 097 SEK
G
6396-0201
1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grader C 0-501 år-0 till 100% RH-4 till 185 F, -20 till 85 ° CRH och temperaturNej2 047 SEK
H
RFID TEMP NIST CERT
2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader till 140 graderTemperatur med NISTJa2 069 SEK
I
RFID TEMPRHS NIST CERT
2"+/- 1 grader F.1 år.-0 till 100%-4 grader till 140 graderTemperatur och luftfuktighet med NISTJa3 087 SEK
H
RFID -TEMP
2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader till 140 graderTemperaturJa900 SEK
I
RFID-TEMPRER
2"+/- 1 grader F1 år.-0 till 100%-4 grader till 140 graderTemperatur och fuktighetJa1 491 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?