Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 1822-030 Industriell kulventil, 3 storlekar, PVC, hylsa, EPDM

Finns i lager
Artikel: AC8XGB Modell: 1822-030Korsreferens: 3ELZ7

Få det Maj 22, Onsdag
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
10 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialpolypropylen
Hantera typLåsning Tee
Max. Tryck235 psi WOG
Rörstorlek3"
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypSafe-T-Shear (R)
Temp. Räckvidd73 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 1822-040 Industriell kulventil, 4 storlekar, PVC, Socket End, EPDM | AC8XGC 3ELZ8 1822-0404"17 270 kr
SPEARS VENTILER 1822-080 Industriell kulventil, hylsa, EPDM, 8 storlek, PVC | BY4QQM 1822-080-42 017 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 1822-025 Industriell kulventil, 2-1/2 storlek, PVC, Socket End, EPDM | CC2EBE 1822-025-3 939 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1822-030 Industriell kulventil, 3 storlekar, PVC, hylsa, EPDM
10 976 kr /enhet