Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1880-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 3 storlek, PVC | AC9LHD 3HFN2

SPEARS VALVES 1880-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1/4 x 3, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LHD Modell: 1880-030Korsreferens: 3HFN2

Få det Maj 22, Onsdag
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd3"
MaterialPVC
Max. Tryck565 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1880-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 4 storlek, PVC | AC9LHE 3HFN3 1880-0404"47SEK
SPEARS VENTILER 1880-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 6 storlek, PVC | AC9LHF 3HFN4 1880-0606"60SEK
SPEARS VENTILER 1880-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 12 Storlek, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "99SEK
SPEARS VENTILER 1880-015 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 1-1/2 storlek, PVC | BU6BXP 1880-015-24SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x CL Storlek, PVC | BU6BYB 1880-005-22SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-025 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 2-1/2 storlek, PVC | BU6BYE 1880-025-26SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-250 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 25 Storlek, PVC | BU6BYF 1880-250-125SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1880-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1/4 x 3, PVC
40SEK /enhet