Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1880-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 4 storlek, PVC | AC9LHE 3HFN3

SPEARS VALVES 1880-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1/4 x 4, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LHE Modell: 1880-040Korsreferens: 3HFN3
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd4"
MaterialPVC
Max. Tryck565 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1880-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 3 storlek, PVC | AC9LHD 3HFN2 1880-0303"40SEK
SPEARS VENTILER 1880-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 6 storlek, PVC | AC9LHF 3HFN4 1880-0606"60SEK
SPEARS VENTILER 1880-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 12 Storlek, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "99SEK
SPEARS VENTILER 1880-015 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 1-1/2 storlek, PVC | BU6BXP 1880-015-24SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x CL Storlek, PVC | BU6BYB 1880-005-22SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-025 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 2-1/2 storlek, PVC | BU6BYE 1880-025-26SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-250 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/4 x 25 Storlek, PVC | BU6BYF 1880-250-125SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1880-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1/4 x 4, PVC
47SEK /enhet