Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1886-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 2 storlek, PVC | AC9LJK 3HFT4

SPEARS VALVES 1886-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1-1/2 x 2, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LJK Modell: 1886-020Korsreferens: 3HFT4

Få det Maj 20, Måndag
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd2"
MaterialPVC
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1886-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 3 storlek, PVC | AC9LJL 3HFT5 1886-0303"71SEK
SPEARS VENTILER 1886-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 4 storlek, PVC | AC9LJM 3HFT6 1886-0404"88SEK
SPEARS VENTILER 1886-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 6 storlek, PVC | AC9LJN 3HFT7 1886-0606"138SEK
SPEARS VENTILER 1886-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 12 Storlek, PVC | AC9LJP 3HFT8 1886-12012 "194SEK
SPEARS VENTILER 1886-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x CL Storlek, PVC | BU7MDT 1886-005-35SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1886-025 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 2-1/2 storlek, PVC | BU7QJZ 1886-025-41SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1886-035 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/2 x 3-1/2 storlek, PVC | BU7QKD 1886-035-49SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1886-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1-1/2 x 2, PVC
62SEK /enhet