Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 2011-015 Grindventil, gängad, Buna, storlek 1-1/2, PVC

Finns i lager
Artikel: AD7WVU Modell: 2011-015Korsreferens: 4GXN7
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
1 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypFNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 9 / 16 "
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialBuna-N
StammaterialPVC
Överst på handtaget till inloppscentret6.5 "
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SPEARS VENTILER 2011-005 Grindventil, gängad, Buna, 1/2 storlek, PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "692SEK
SPEARS VENTILER 2011-007 Grindventil, gängad, Buna, 3/4 storlek, PVC | AD7WVQ 4GXN4 2011-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "859SEK
SPEARS VENTILER 2011-010 Grindventil, gängad, Buna, 1 storlek, PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "1 015 kr
SPEARS VENTILER 2011-012 Grindventil, gängad, Buna, 1-1/4 storlek, PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 571 kr
SPEARS VENTILER 2011-020 Grindventil, gängad, Buna, 2 storlek, PVC | AD7WVV 4GXN8 2011-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 260 kr
SPEARS VENTILER 2011-025 Grindventil, gängad, Buna, 2-1/2 storlek, PVC | BY6ZQX 2011-025---9 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2011-015 Grindventil, gängad, Buna, storlek 1-1/2, PVC
1 764 kr /enhet