Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 2132-007C Kompakt kulventil, 3/4 storlek, CPVC, Socket End, FKM | AF6ZJC 20RK27

SPEARS VALVES 2132-007C Kompakt kulventil, 3/4 storlek, CPVC, Socket End, FKM

Finns i lager
Artikel: AF6ZJC Modell: 2132-007CKorsreferens: 20RK27

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
HamnUttag / rör
TätningsmaterialFKM
SittmaterialFKM
StammaterialPVC
StammtypPTFE
Temp. Räckvidd32 grader till 190 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 2132-005C Kompakt kulventil, 1/2 storlek, CPVC, Socket End, FKM | AF6ZJB 20RK26 2132-005C1 / 2 "1 307 kr
SPEARS VENTILER 2132-010C Kompakt kulventil, 1 storlek, CPVC, Socket End, FKM | AF6ZJD 20RK28 2132-010C1"2 200 kr
SPEARS VENTILER 2132-020C Kompakt kulventil, 2 storlekar, CPVC, Socket End, FKM | AF6ZJF 20RK31 2132-020C2"4 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2132-007C Kompakt kulventil, 3/4 storlek, CPVC, Socket End, FKM
1 470 kr /enhet