Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 3629-012 Standard kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1-1/4 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AF6ZKH Modell: 3629-012Korsreferens: 20RK56
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
2 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 61 Bilaga G
AnslutningstypUttag x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek11 / 4 "
PortUttag / rör
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
StammaterialPVC
StammtypPoly
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 3629-005 Standard kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1/2 storlek, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Uttag x Uttag1 / 2 "1 316 kr
SPEARS VENTILER 3629-007 Standard kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 3/4 storlek, PVC | AF6ZKF 20RK54 3629-007Uttag x FPT3 / 4 "1 481 kr
SPEARS VENTILER 3629-010 Standard kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1 storlek, PVC | AF6ZKG 20RK55 3629-010Uttag x FPT1"1 781 kr
SPEARS VENTILER 3629-015 Standard Kulventil, Socket/FPT, EPDM, 1-1/2 Storlek, PVC | AF6ZKJ 20RK57 3629-015Uttag x FPT11 / 2 "3 049 kr
SPEARS VENTILER 3629-020 Standard kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 2 storlek, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Uttag x FPT2"3 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 3629-012 Standard kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1-1/4 storlek, PVC
2 264 kr /enhet