Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 7722-005 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tum Storlek, Hylsa x Comp Gänga, CPVC | AB6UBE 22EX91

SPEARS VALVES 7722-005 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tums storlek, uttag x kompgänga, CPVC

Finns i lager
Artikel: AB6UBE Modell: 7722-005Korsreferens: 22EX91
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
823SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelförsörjningsstopp
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypMNPT x uttag
Max. Tryck600 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 7722-073 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tum, FPT x NPT-gänga, CPVC | AF7PMA 22EX92 7722-073Socket X-kompression1 / 2 "x 3 / 8"840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 7722-005 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tums storlek, uttag x kompgänga, CPVC
823SEK /enhet