Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 7722-073 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tum, FPT x NPT-gänga, CPVC | AF7PMA 22EX92

SPEARS VALVES 7722-073 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tums storlek, FPT x NPT-gänga, CPVC

Finns i lager
Artikel: AF7PMA Modell: 7722-073Korsreferens: 22EX92

Få det Maj 8, Onsdag
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
975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelförsörjningsstopp
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypSocket X-kompression
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck600 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 7722-005 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tum Storlek, Hylsa x Comp Gänga, CPVC | AB6UBE 22EX91 7722-005MNPT x uttag1 / 2 "956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 7722-073 Vinkeltillförselstopp, kvartsvarv, 1/2 tums storlek, FPT x NPT-gänga, CPVC
975SEK /enhet