Enerpac RC-108 cylinder är idealisk för att lyfta, skjuta, dra, böja och hålla tunga maskiner och utrustning under underhålls- eller reparationsarbeten. Denna hydraulcylinder har stor användning inom materialhantering, fordon och olika marina applikationer.
Funktioner:
- Enerpac RC-108 cylinder är utrustad med ett lagersystem som inkluderar sammansatta slitband för optimal sidobelastningsmotstånd, vilket säkerställer smidig drift och minimerar slitage på cylindern.
- Den använder högkvalitativa polyetentätningar, ger lågt slitage och minimerar risken för läckage för lång livslängd.
- Denna Enerpac RC108 hydraulcylinder levereras med en kolvtorkare för att minska föroreningar och förlänga cylinderns livslängd.
- Den är utrustad med krage och kolvgängor och bottenmonteringshål, vilket möjliggör enkel installation och integrering av cylindern i olika applikationer.
- Denna hydraulcylinder har en förstärkt stoppring för att motstå tunga belastningar och utmanande arbetsförhållanden.
- Denna Enerpac RC-108 hydraulcylinder kommer med Trio Hybrid förspända fjädersystem, vilket möjliggör snabbare indragning och förbättrar den totala effektiviteten och produktiviteten hos hydraulcylindern.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac A12 Slät sadel: Den platta och släta ytan på denna sadel ger en stabil plattform för att lyfta och placera tunga laster, vilket säkerställer korrekt viktfördelning och stabilitet.
- Enerpac A92 Duck Bill Spridare: Den förvandlar denna cylinder i RC-serien till en kilspridare för många olika industriella applikationer. Detta gängade fäste är designat för att vara kompatibelt med 10-tons RC-seriens cylindrar. När det väl är monterat förvandlas det här verktyget till en enkelverkande hydraulisk spridare med fjäderretur som kan passa in i smala springor så små som 1.38 tum (35 mm) och expandera upp till 6.25 tum (158 mm).
- Enerpac AW102 Monteringsfäste: Enerpac monteringsfäste säkerställer en säker fastsättning av denna Enerpac hydraulcylinder på olika strukturer eller ytor. Dess primära funktion är att tillhandahålla en stabil och pålitlig anslutning, vilket gör att hydraulcylindern kan monteras säkert på plats.
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna Enerpac RC-108 cylinder korrosionsbeständig?
A. Denna cylinder har belagd bakad emaljfinish, vilket ger ökat motstånd mot korrosion. Denna skyddande beläggning förlänger cylinderns livslängd, även i tuffa miljöer.
F. Vilka tillbehör ingår i denna hydraulcylinder?
S. Denna RC108 hydraulcylinder levereras med en rad extra tillbehör, inklusive en CR400-koppling, dammskydd, kraggängskydd och ett valfritt CHM6-bärhandtag. Dessa tillbehör förbättrar cylinderns användbarhet och bekvämlighet.
F. Är denna cylinder enkelverkande eller dubbelverkande?
A. Denna RC108-cylinder är enkelverkande och är utformad för att använda hydraulvätska på ena sidan av kolven för drift. Den sträcker sig genom tryck som genereras av pumpen, medan indragning uppnås genom antingen lastens vikt eller en inbyggd fjäder, vilket säkerställer effektiv och pålitlig prestanda.
F. Vilken är den maximala lastkapaciteten som denna cylinder tål?
A. Denna cylinder har en maximal kapacitet på 11.2 ton (kapacitetsklass 10).