Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 802-101SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 Inch Storlek, PVC | AC9CJL 3FLT2

SPEARS VALVES 802-101SR Special Förstärkt Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 Inch Storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9CJL Modell: 802-101SRKorsreferens: 3FLT2

Få det Maj 16, Torsdag
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialPVC, rostfritt stål
FärgMörkgrå
AnslutningstypUttag x Uttag x FNPT
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 802-072SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 1/2 x 1/4 Inch Storlek, PVC | AC9CJJ 3FLR9 802-072SR1 / 2 "x 1 / 4"463SEK
SPEARS VENTILER 802-098SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/4 Inch Storlek, PVC | AC9CJK 3FLT1 802-098SR3 / 4 "x 1 / 4"567SEK
SPEARS VENTILER 802-211SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 1-1/2 x 1 Inch Storlek, PVC | AC9CJM 3FLT3 802-211SR1-1 / 2 "x 1"1 044 kr
SPEARS VENTILER 802-072SRBC Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 1/2 x 1/4 Inch Storlek, PVC | BU6ZNP 802-072SRBC-143SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-131SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 1 x 3/4 Inch Storlek, PVC | BU6ZPB 802-131SR-439SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-166SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 1-1/4 x 1/2 Inch Storlek, PVC | BU6ZPD 802-166SR-310SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-207SR Special Förstärkt Reducer Tee, Sockel x FPT, Schedule 80, 1-1/2 x 1/4 Inch Storlek, PVC | BU6ZPH 802-207SR-547SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 802-101SR Special Förstärkt Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 Inch Storlek, PVC
563SEK /enhet