DAYTON 6Z435 Speed ​​Reducer Indirect Drive 10 1 | AF2YBX

DAYTON 6Z435 Hastighetsreducerare Indirekt drivning 10 1

Finns i lager
Artikel: AF2YBX Modell: 6Z435

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.75
Max. Utgångsmoment82 tum .-lb.
Max. Vridmoment82 tum .-lb.
Nominellt utgående varvtal175
Nominellt förhållande10:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.5 / 8 "
Utgångsmoment @ 1 hk82 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/2 HP102 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP75 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP155 tum .-lb.
Överbelastad belastning275 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångDubbel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypIndirekt enhet
Maskcentrumavstånd1.33 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 1.5 hkLagerMax. Mata in HPUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPUtgångsmoment @ 1/40 HPUtgångsmoment @ 2 hkPris
DAYTON 2Z306 Hastighetsreducering indirekt enhet 58 1. AC4DUD 2Z306-Avsmalnande rulle0.3285 tum .-lb.193 tum .-lb.128 tum .-lb.3600-9 472 kr
DAYTON 2Z307 Speed ​​Reducer Indirect Drive 39 1 | AC4DUE 2Z307-Avsmalnande rulle0.5202 tum .-lb.152 tum .-lb.101 tum .-lb.3600-9 769 kr
DAYTON 2Z308 Speed ​​Reducer Indirect Drive 26 1 | AC4DUF 2Z308-Avsmalnande rulle0.75154 tum .-lb.115 tum .-lb.77 tum .-lb.3600-9 472 kr
DAYTON 2Z309 Speed ​​Reducer Indirect Drive 18 1 | AC4DUG 2Z309360 tum .-lb.Avsmalnande rulle1108 tum .-lb.84 tum .-lb.54 tum .-lb.3600-9 472 kr
DAYTON 2Z310 Speed ​​Reducer Indirect Drive 11 1 | AC4DUH 2Z310302 tum .-lb.Avsmalnande rulle191 tum .-lb.68 tum .-lb.45 tum .-lb.3600-9 325 kr
DAYTON 6Z419 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AF2YBE 6Z419-Boll0.25-209 tum .-lb.-3600-6 399 kr
DAYTON 6Z420 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AF2YBF 6Z420-Boll0.3415 tum .-lb.314 tum .-lb.-3600-7 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z435 Hastighetsreducerare Indirekt drivning 10 1
7 005 kr /enhet