Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 826-010X6 Expansionsfog, Sockel x 6 Inch Travel, EPDM, 1 Inch Storlek, PVC | AD7DDY 4DMX1

SPEARS VALVES 826-010X6 Expansionsfog, sockel x 6 tums rörelse, EPDM, 1 tums storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AD7DDY Modell: 826-010X6Korsreferens: 4DMX1
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
10 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsfog
förbindelseHalkuttag
MaterialPVC
Max. Tryckbetyg235
Max. Temp. Räckvidd (F)140F
Total längd15 15 / 16 "
Rörstorlek1"
SealEPDM
Reselängd6 In.
TypPVC
Vakuumbetyg30 "HG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRörstorlekVakuumbetygPris
SPEARS VENTILER 826-015X6 Expansionsfog, Sockel x 6 Inch Travel, EPDM, 1-1/2 Inch Storlek, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG13 177 kr
SPEARS VENTILER 826-020X6 Expansionsfog, hylsa x 6 tums rörelse, EPDM, 2 tums storlek, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG14 740 kr
SPEARS VENTILER 826-030X6 Expansionsfog, Sockel x 6 Inch Travel, EPDM, 3 Inch Storlek, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG19 887 kr
SPEARS VENTILER 826-040X6 Expansionsfog, hylsa x 6 tums rörelse, EPDM, 4 tums storlek, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG18 518 kr
SPEARS VENTILER 826-060X6 Expansionsfog, hylsa x 6 tums rörelse, EPDM, 6 tums storlek, PVC | AD7DED 4DMX6 826-060X622.75 "6"24 "Hg30 855 kr
SPEARS VENTILER 826-010X12 Expansionsfog, Sockel x 12 Inch Travel, EPDM, 1 Inch Storlek, PVC | BU7CEC 826-010X12---8 909 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 826-005X6 Expansionsfog, Sockel x 6 Inch Travel, EPDM, 1/2 Inch Storlek, PVC | BU7CEE 826-005X6---6 249 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 826-010X6 Expansionsfog, sockel x 6 tums rörelse, EPDM, 1 tums storlek, PVC
10 692 kr /enhet